Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Resisto, 9 Fächer, H1255B1148T540 mm, Lichtgrau/Resedagrü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Resisto, 9 Fächer, H1255B1148T540 mm, Lichtgrau/Resedagrü
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8573-372|S10402
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8573-372|S10402
EAN/GTIN:
     4052574861750
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Resisto, 3 Abteile mit je 3 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne,
absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-
Scharnier, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm
hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), mit 20 mm
Überstand hinten, 9 Drehzylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1255 x 1148 x 540 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 6011 Resedagrün, Abdeckplatte: Dekor
Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1255 MMT
Breite:
1148 MMT
Tiefe:
540 MMT
Gewicht:
84,68 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Optik Türen:
Flügeltüren gewölbt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
9
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p möbelsysteme fächerschrank sockel, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,07*
€ 1.314,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,57*
€ 1.320,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,95*
€ 1.564,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,45*
€ 1.561,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,42*
€ 1.486,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,04*
€ 1.434,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,07*
€ 1.361,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.