Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 24 KD luftg.4m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1204740625
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     012.0252
EAN/GTIN:
     4036584481498
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · BIKOX® R bei luftgekühlten Brennern · hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · extrem UV-beständig · deutlich erhöhte Temperatur- und Reißfestigkeit · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Modell:
MB GRIP 24 KD
Schlauchpaketlänge:
4 m
Draht-Ø:
0,8 - 1,2 mm
Belastung (Mischgas):
220 A
Belastung (CO₂):
250 A
Kühlart:
luftgekühlt
Einschaltdauer ED bei max. Belastung:
60 %
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 72,70*
€ 89,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,66*
€ 90,00*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 76,42*
€ 94,09*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 76,65*
€ 94,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 94,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0003
ab € 0,60*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0256
ab € 0,55*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0855
ab € 4,67*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0062
ab € 0,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0008
ab € 0,23*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0059
ab € 0,25*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0253
ab € 0,22*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
012.0001
ab € 18,75*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
129,0461
ab € 1,48*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
131,0001
ab € 0,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
165,0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.