Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltenippel A-D.4mm I-D.2mm A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.BINZEL Haltenippel Außen-Ø 4 mm Innen-Ø 2 mm
A.BINZEL Haltenippel Außen-Ø 4 mm Innen-Ø 2 mm
A.BINZEL Haltenippel Außen-Ø 4 mm Innen-Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     1498-1204740719
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     131,0001
EAN/GTIN:
     4036584024794
Suchbegriffe:
Haltenippel
Nippel
Weitere technische Eigenschaften:· passend für: PTFE-Seele
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
4 mm
Innen-Ø:
2 mm
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,80*
Lager 1498
nicht lagernd
20
€ 5,45*
ab € 0,71*
€ 1,00*
27 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,03*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,05*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 0,779*
€ 1,099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0526.1
ab € 155,15*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0527.1
ab € 165,22*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0528.1
ab € 200,45*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0005
ab € 6,50*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0008
ab € 9,15*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0011
ab € 10,24*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0021
ab € 6,73*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0026
ab € 8,70*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0028
ab € 11,85*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
002.0604
ab € 33,92*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
002.0605
ab € 43,63*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
002.0606
ab € 50,13*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
012.0251
ab € 59,16*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
012.0252
ab € 70,60*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
012.0253
ab € 68,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.