Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,6mm M 8 L.30mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498-1204740744
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140,059
EAN/GTIN:
     4036584034953
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromduese cucrzr m8/1,0/30
M8 x 30 mm · für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D / xFUME® PRO 36 / xFUME® PRO 501Weitere technische Eigenschaften:· passend für: MB 401 D/MB 501 D/ABIMIG
Weitere Informationen:
Ausführung:
CuCrZr
Draht-Ø:
1,6 mm
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
457
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,23*
Lager 1498
20
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,30*
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,33*
26 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,33*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,74*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.