Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,6mm M 8 L.30mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-1204740744
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0590
EAN/GTIN:
     4036584034953
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromduese cucrzr m8/1,0/30
M8 x 30 mm · für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D / xFUME® PRO 36 / xFUME® PRO 501 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: MB 401 D/MB 501 D/ABIMIG
Weitere Informationen:
Ausführung:
CuCrZr
Draht-Ø:
1,6 mm
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,31*
5 Tage
45
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 12,14*
1 Tag
1
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 9,15*
€ 12,85*
26 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 14,10*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,07*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.