| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-1205750700 Herst.-Nr.: RF141204 EAN/GTIN: 4055094120086 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Normbezeichnung:EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute ModelierungsfähigkeitAusbringung >85%auf Korbspule: BS-300 á 16kgGrundwerkstoffe:St 37.0 - St 52.0HI / HII, 17 Mn 4StE 255 - StE 460TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4ISO 20172: Gruppe 1.1ISO 20172: Gruppe 1.2Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Legierung: niedriglegiert· Typ: rutil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 1,2 mm | Werkstoff: | DT-RF 14 | Marke: | DRATEC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, schweißdraht 1,2 mm iso 14341, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode unlegiert, Draht, Fülldrähte, Fülldrahtelektroden, Selbstschützend, Zusatzwerkstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 133,36* | € 162,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 132,53008* | € 163,05008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 145,85008* | € 178,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 148,67008* | € 180,27008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 166,67* | € 203,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 16 Kilogramm (ab € 8,28313* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|