Spule à 15 kg Ø 1,2 mm Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durch den ...
Normbezeichnung:EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell e...
Normbezeichnung:EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell e...
Schweißdraht Automag 2 1,2mm 15kg Schutzgasschweißdraht SG 2 (Lage-Spulung) •Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbean...
CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,2 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G3Si (gem. EN ISO 440) b...
Schweißdraht Normag 2 1,2mm 15kg Schutzgasschweißdraht SG 2 (Normal-Spulung) •Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbea...
Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.:1.5125MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kess...
Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.: 1.5130MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kes...
CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 250 kg Fass Ø 1,2 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G3Si (gem. EN ISO 440) b...
CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,2 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G4Si (gem. EN ISO 440) b...
Schutzgasschweißdraht SG 3 (Lage-Spulung) • Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), jedoch besonders geeignet für höherfeste Stähle • Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, D...
CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 250 kg Fass Ø 1,2 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G4Si (gem. EN ISO 440) b...
Kurzbeschreibung Niedriglegierte Massivdrahtelektrode Vorteile • Die Drahtelektrode erzeugt einen weitgehend spritzerfreien Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen Grundwerkstoffe • S235JR –...