Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste, Stahl, 600 kg, 500 LIter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-12100200000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     12100200000097
EAN/GTIN:
     4251765311511
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Sicher verstaut: eine robuste, geräumige Box aus Stahlblech für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen. Die sechs Standfüsse bieten eine praktische Unterfahrhöhe für Gabelstapler. Serienmäßig mit vier Kranhaken, Riffelblech-Deckel und mit Ösen für Vorhängeschloss.

Modell 1210 ist standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und optional lieferbar mit:

• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung

Modell 1211 Aluminium-Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Werkzeugkiste
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Volumen (l):
500 l
Traglast (kg):
600 kg
Länge (mm):
1120 mm
Breite (mm):
1110 mm
Höhe (mm):
800 mm
Unterfahrhöhe (mm):
100 mm
Gewicht (kg):
80 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugkiste eichinger, Aufbewahrungskiste, Baustellenkiste, Materialkiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 697,54*
€ 770,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,91*
€ 775,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,50*
€ 785,12*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,91*
€ 790,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,87*
€ 793,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,65*
€ 920,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,91*
€ 874,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,30*
€ 863,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,91*
€ 848,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.