Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1200x800x750 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-13160600002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13160600002000
EAN/GTIN:
     4251765312808
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelbehälter eichinger
Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen.
Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Gitterboxstapelpaletten FE 1315.
Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm
Standardmäßig lackiert in RAL 8017
Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.

Optional lieferbar:
• Deckel
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung

Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vollwand-Stapelpalette
Marke:
Eichinger
Länge (mm):
1200 mm
Breite (mm):
800 mm
Höhe (mm):
750 mm
Höhe der Stapelauflagen (mm):
70 mm
Nutzhöhe (mm):
645 mm
Unterfahrhöhe (mm):
100 mm
Gewicht (kg):
71 kg
Ausführung:
eine Längsseite 1/3 klappbar
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter lxb 1200 / 1000 x 800 mm, Stapelbehälter aus Stahl, Stapelkiste, Vollwand-Stapelbehälter, Vollwand-Stapelpalette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,60*
€ 444,09*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,56*
€ 446,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,15*
€ 449,77*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,79*
€ 451,83*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,40*
€ 457,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,09*
€ 528,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,00*
€ 509,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.