Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHINGER INDUSTRIE, Vollwand-Stapelbehälter, verzinkt,, Seite klappbar, LxBxH 1200x800x750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-13160630522000
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     1,31606E+13
EAN/GTIN:
     4251765312808
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter, Längsseite 1/3 klappbar, LxBxH 1200x800x750mm, Nutzhöhe 645 mm, Traglast 1500 kg, Gewicht 71 kg, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,71*
€ 442,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,24*
€ 444,31*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,29*
€ 448,23*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,11*
€ 450,40*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,93*
€ 456,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,16*
€ 516,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,69*
€ 506,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,29*
€ 468,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.