Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 400 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20110700000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20110700000096
EAN/GTIN:
     4251765300089
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech, aus. Umlaufendes Randprofil.. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Volumen (l):
400 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1260 mm
Breite (mm):
950 mm
Höhe (mm):
910 mm
Innenbreite (mm):
800 mm
Innenhöhe (mm):
690 mm
Innenlänge (mm):
1040 mm
Zinkenabstand (mm):
250 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Marke:
Eichinger
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 724,86*
€ 805,29*
€ 4,90*
ab € 742,86*
€ 821,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,24*
€ 826,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,58*
€ 848,51*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,61*
€ 859,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,87*
€ 1.023,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,77*
€ 1.014,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,05*
€ 985,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,96*
€ 960,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,61*
€ 920,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110700002555
ab € 148,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.