Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in hoher Bauhöhe, 3500 kg, 2500 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20151700002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20151700002000
EAN/GTIN:
     4251765371911
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Zylindrisch-konische Form und geradem Schlauchauslauf, leichtere Ausführung mit Hebel- oder Handradbetätigung des Patentverschlusses.
Standardmäßig mit angeschweißter, geprüfter Kette. Wahlweise auch mit Haken oder mit Bügel (≥ 750 l Volumen mit Traverse) lieferbar.
Standardmäßig mit 0,60 m PVC-Schlauch200 mm (wahlweise auch mit150 mm odermm).
Optional: Gummischluach150, 200 oder 300 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Volumen (l):
2500 l
Tragfähigkeit (kg):
3500 kg
Länge (mm):
1900 mm
Breite (mm):
1700 mm
Höhe (mm):
1580 mm
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
440 kg
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.436,04*
€ 2.582,63*
€ 4,90*
ab € 2.474,96*
€ 2.629,16*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.495,18*
€ 2.637,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.518,77*
€ 2.663,07*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.554,23*
€ 2.707,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,74*
€ 3.222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.689,56*
€ 3.200,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.610,90*
€ 3.106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.571,39*
€ 3.059,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.554,23*
€ 3.039,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20151700002555
ab € 179,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.