Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Sortiersystem, 3x600 LIter reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20360200000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20360200000000
EAN/GTIN:
     4251765305510
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Der mehrteilige Behälter mit separat bedienbaren Bodenklappen ist nicht nur ideal zur Mülltrennung, sondern auch hilfreich an Einsatzbereichen mit unterschiedlichen schüttbaren Kleinteilen. Mit massiven, verstärkten Bodenklappen mit Standfüßen, die eine unterfahrbare Höhe von 100 mm gewährleisten. Mit Trennwänden für 2 oder 3 Unterteilungen erhältlich. Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
• hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
• Transportwagen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klappbodenbehälter
Traglast (kg):
1500 kg
Länge (mm):
1890 mm
Breite (mm):
1060 mm
Höhe (mm):
1190 mm
Innenlänge (mm):
1795 mm
Innenbreite (mm):
915 mm
Innenhöhe (mm):
1050 mm
Zinkenabstand (mm):
670 mm
Zinkenquerschnitt:
175x70 mm
Inhalt:
2x600 l
Marke:
Eichinger
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
280 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter ral2004, bodenklappen container, Behälter mir Klappboden, Bodenklappenbehälter, Bodenklappen-Behälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.414,37*
€ 1.497,10*
€ 4,90*
ab € 1.439,97*
€ 1.530,21*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.437,59*
€ 1.532,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,58*
€ 1.547,26*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,83*
€ 1.570,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,29*
€ 1.868,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,08*
€ 1.854,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,07*
€ 1.805,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,45*
€ 1.777,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,83*
€ 1.765,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.