Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Klappbodenbehälter Sortiersystem, 3x600 LIter rei 373034-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373034-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20360200000000
EAN/GTIN:
     4251765305510
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Eichinger® Klappbodenbehälter Sortiersystem, 3x600 LIter reinorange Mehrteiliger Behälter mit separat bedienbaren Bodenklappen (ideal zur Mülltrennung) Hilfreich in Einsatzbereichen mit unterschiedlichen schüttbaren Kleinteilen Mit massiven, verstärkten Bodenklappen und Standfüßen für eine unterfahrbare Höhe von 100 mm Mit Trennwänden für 2 oder 3 Unterteilungen erhältlich Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Deckel, verzinkt, mehrteilig In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Transportwagen Tragkraft = 1500 kg Länge = 1890 mm Breite = 1.060 mm Höhe = 1190 mm Eigengewicht = 280 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1060 mm
Eigengewicht:
280 kg
Höhe:
1190 mm
Länge:
1890 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1190.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
1890.00 mm
WEIGHT GRO:
280.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.414,37*
€ 1.497,10*
€ 4,90*
ab € 1.439,97*
€ 1.530,21*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.437,59*
€ 1.532,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,58*
€ 1.547,26*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,83*
€ 1.570,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,44*
€ 1.823,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,56*
€ 1.809,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,40*
€ 1.761,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,08*
€ 1.733,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,59*
€ 1.710,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.