Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Siebblech-Einsatz und Ablasshahn, 1000 kg, 300 Liter, reinoran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20450400000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20450400000000
EAN/GTIN:
     4251765306388
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kastenwagen-Deckel
Kastenwagendeckel
Deckel Kippbehälter
Zum Abscheiden und Auffangen von Flüssigkeiten, die sich im Spanmaterial befinden, verfügt dieser großräumige Kippbehälter mit Abrollmechanismus über einen verzinkten Sieb-Einsatz (Lochblech 3 mm, Raster 6 mm) mit Ablasshahn. Der Korpus ist öl- und wasserdicht verschweißt, mit verstärktem, umlaufendem Kantenprofil auf robustem Profilrahmen mit 2 Bockund 1 Lenkrolle. Der Behälter ist auf dem Stapler gegen ungewolltes Abrutschen gesichert und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu kippen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spänebehälter
Volumen (l):
300 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1300 mm
Breite (mm):
820 mm
Höhe (mm):
800 mm
Zinkenabstand (mm):
560 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
120 kg
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Spänebehälter, kastenwagen, Selbstkipper für Späne, Spänekippbehälter, Spänekipper, Späne-Selbstkipper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 783,16*
€ 863,42*
€ 4,90*
ab € 793,22*
€ 880,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,12*
€ 887,28*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,85*
€ 889,07*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,91*
€ 889,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,07*
€ 1.057,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,34*
€ 1.047,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,50*
€ 1.014,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,85*
€ 988,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,85*
€ 953,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20450400002555
ab € 97,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.