Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Lit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20620800000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20620800000096
EAN/GTIN:
     4251765307668
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Schaufel Gabelstapler
Schaufel für Gabelstapler
Der Schaufelaufsatz ist mit extra stabilem Wannenblech, umlaufendem Randprofil, verstärkten Ecken und speziellen Schüttleisten für große Traglasten ausgerichtet. Der stabile Grundrahmen sitzt auf den Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen und ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Die Schaufel kann schnell über die Gabelzinken aufgenommen und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz aus betätigt werden.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schaufel
Marke:
Eichinger
Volumen (l):
500 l
Tragfähigkeit (kg):
2500 kg
Länge (mm):
1000 mm
Breite (mm):
1100 mm
Höhe (mm):
500 mm
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Staplerschaufel, gabelstapler schaufel, Ladeschaufel, Schaufel, Staplerschaufel hydraulisch, Staplerschaufel mechanisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.052,15*
€ 1.122,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,70*
€ 1.133,38*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,30*
€ 1.133,48*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,75*
€ 1.133,48*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,41*
€ 1.133,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,48*
€ 1.348,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,98*
€ 1.344,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,68*
€ 1.309,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,81*
€ 1.286,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,30*
€ 1.266,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.