Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit geschlossenen Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372742
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20620800000096
EAN/GTIN:
     4251765307668
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Schaufel Gabelstapler
Schaufel für Gabelstapler
Der Schaufelaufsatz ist mit extra stabilem Wannenblech, umlaufendem Randprofil, verstärkten Ecken und speziellen Schüttleisten für große Traglasten ausgerichtet. Der stabile Grundrahmen sitzt auf den Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen und ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Die Schaufel kann schnell über die Gabelzinken aufgenommen und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz aus betätigt werden. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
190
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Aufnahme:
Einfahrtaschen
Tragfähigkeit:
2500
Höhe:
500
Breite:
1100
Länge:
1000
zul. Gesamtgewicht::
2700 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Ausführung:
mechanisch
Volumen:
500 l
Weitere Suchbegriffe: Staplerschaufel, gabelstapler schaufel, Eichinger, Schaufel, mit, geschlossenen, Stapler-Einfahrtaschen, und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.052,15*
€ 1.122,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,70*
€ 1.133,38*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,30*
€ 1.133,48*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,75*
€ 1.133,48*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,41*
€ 1.133,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,58*
€ 1.335,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,13*
€ 1.331,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,22*
€ 1.297,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,49*
€ 1.273,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,15*
€ 1.252,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.