Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm teleskopierbar, 5000 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20810200000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20810200000096
EAN/GTIN:
     4251765308863
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm eichinger
kranarm
Neue Reichweiten schafft der Kranarm-Aufsatz für Gabelstapler: massive Konstruktion aus Profilrohren, verschweißt und verschraubt, in 7 Stufen verstellbar.

• Mit Wirbel-Lasthaken
• In zwei Ausführungen für unterschiedliche Traglasten
• Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Lebensmittel-gerechte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kranarm
Tragfähigkeit (kg):
5000 kg
Länge (mm):
520 mm
Breite (mm):
510 mm
min. Teleskopierbarkeit (mm):
670 mm
max. Teleskopierbarkeit (mm):
3665 mm
Zinkenabstand (mm):
110 mm
Zinkenquerschnitt:
190x90 mm
Gewicht (kg):
150 kg
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Kranhaken, Lastarm, Lasthaken, Teleskoparm, Teleskoplader, Verladehaken, Verladetraverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.288,12*
€ 1.365,02*
€ 4,90*
ab € 1.332,69*
€ 1.410,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,26*
€ 1.411,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.409,71*
€ 1.500,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.424,65*
€ 1.507,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,27*
€ 1.793,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,09*
€ 1.783,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,83*
€ 1.736,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,93*
€ 1.707,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,65*
€ 1.695,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.