Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken Stapler-Aufsatz für 2 Zinken, 5000 kg, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20840400000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20840400000000
EAN/GTIN:
     4251765309082
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Lebensmittel-gerechte Ausführung
• Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Lasthaken
Tragfähigkeit (kg):
5000 kg
Länge (mm):
940 mm
Breite (mm):
735 mm
Höhe (mm):
320 mm
Zinkenabstand (mm):
300 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Ausführung:
für 2 Gabelzinken
Gewicht (kg):
75 kg
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, lasthaken, Kranarm, Kranhaken, Lastarm, Teleskoparm, Teleskoplader, Verladehaken, Verladetraverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 489,39*
€ 556,80*
€ 4,90*
ab € 498,36*
€ 563,77*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,97*
€ 568,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,16*
€ 569,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,27*
€ 619,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,96*
€ 737,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,12*
€ 692,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,15*
€ 678,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.