Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber für stehende Fässer, 2 x 120 L Fässer, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22180300000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22180300000096
EAN/GTIN:
     4251765314635
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fass lifter
Der Stapleraufsatz für den Transport von Rollreifenund Sickenfässern ist in der Ausführung für 1 oder 2 Fässer erhältlich. Die Backen des Fasshebers öffnen selbsttätig beim Absetzen der Fässer. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fassheber
Gewicht (kg):
73 kg
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Tragfähigkeit (kg):
600 kg
Länge (mm):
1330 mm
Breite (mm):
980 mm
Höhe (mm):
385 mm
Anzahl Fässer (Stück):
2 Stück
passend für:
2 x 120 l Fässer
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasstransport, Fasszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.703,01*
€ 1.803,21*
€ 4,90*
ab € 1.754,93*
€ 1.857,80*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,98*
€ 1.857,86*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.745,90*
€ 1.857,86*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.747,05*
€ 1.857,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,86*
€ 2.210,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,19*
€ 2.198,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,09*
€ 2.137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,58*
€ 2.102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,98*
€ 2.081,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.