Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender, 1 x Fass feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22360100002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22360100002000
EAN/GTIN:
     4251765315168
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Fasswender (Gabelstapler)
Stapleranbau Fasswender
Mit dem Fasswender ist das Kippen und Aufstellen von einem oder zwei Fässern über den Seilzug komfortabel vom Führerhaus aus zu bewerkstelligen. Zum Abkippen des liegenden Fasses ist der Seilzug zu bedienen. Zur Aufnahme von stehenden Fässern wird der Fasswender senkrecht aufgesetzt und das Fass mit dem Stapler geneigt. Der Verriegelungsmechanismus rastet automatisch bei einem Neigungswinkel von 8° ein. Einfach die Staplerhydraulik anheben und das Fass verladen.

Inklusive Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasswender
Tragfähigkeit (kg):
500 kg
Länge (mm):
1850 mm
Breite (mm):
690 mm
Höhe (mm):
670 mm
Anzahl Fässer (Stück):
1 Stück
Zinkenabstand (mm):
200 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Ausführung:
für 1 Fass
Gewicht (kg):
100 kg
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: fasswender, Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport, Fasszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.327,76*
€ 1.411,39*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,63*
€ 1.457,95*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.367,37*
€ 1.457,95*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,59*
€ 1.457,95*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,16*
€ 1.457,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,95*
€ 1.734,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,39*
€ 1.725,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,35*
€ 1.679,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,66*
€ 1.650,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,63*
€ 1.625,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.