| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_22360100002000 Herst.-Nr.: 22360100002000 EAN/GTIN: 4251765315168 |
| |
|
| | |
| 2236.1verz. Mit dem Fasswender ist das Kippen und Aufstellen von einem oder zwei Fässern über den Seilzug komfortabel vom Führerhaus aus zu bewerkstelligen. Zum Abkippen des liegenden Fasses ist der Seilzug zu bedienen. Zur Aufnahme von stehenden Fässern wird der Fasswender senkrecht aufgesetzt und das Fass mit dem Stapler geneigt. Der Verriegelungsmechanismus rastet automatisch bei einem Neigungswinkel von 8° ein. Einfach die Staplerhydraulik anheben und das Fass verladen. Inklusive Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 1850 mm | Breite: | 690 mm | Höhe: | 670 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fasswender, 22360100002000, 2236.1verz., Single, 36123401, 4251765315168 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.327,76* | € 1.411,39* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.365,63* | € 1.457,95* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,37* | € 1.457,95* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.364,59* | € 1.457,95* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,16* | € 1.457,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|