| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-22450000000096 Herst.-Nr.: 22450000000096 EAN/GTIN: 4251765315397 |
| |
|
| | |
| Handwagen zum Transportieren von Sicken-Fässern mit luftgefüllten Reifen. Die Fässer liegen bündig in den gerundeten Halterungen auf und werden zusätzlich von vier Rollen aus Polyamid gestützt. Die Stützbügel sind zusätzlich mit 2 kleinen Vollgummirädern versehen. So kann das Fass auch liegend geschoben werden. Mit handfreundlichen Gummigriffen.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fasskippbock | Länge (mm): | 880 mm | Breite (mm): | 635 mm | Höhe (mm): | 1650 mm | Gewicht (kg): | 53 kg | Farbe: | anthrazitgrau (RAL 7016) | Werkstoff/Material: | Stahl | Marke: | Eichinger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport, Fasszange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 493,91* | € 565,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 506,57* | € 577,57* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,75* | € 577,86* | | | | Lager 1498 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,45* | € 588,36* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,78* | € 588,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|