Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Abfüllstation, bestehend aus Auffangwanne, Gestell und Kannehalter. Ohne Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22710100000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22710100000000
EAN/GTIN:
     4251765315618
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Eine schnelle und praktische Ergänzung zur Fasspalette 2261: Fässer liegend passgenau und rutschsicher aufsetzen, abfüllen und nach dem Vorgang sofort wieder an ihren Platz zurückbringen oder zum Neubefüllen auf Anhänger oder LKW-Pritsche verladen. Stabile Konstruktion mit Auffangwanne – öl- und wasserdicht verschweißt. Kannenhalter verschiebbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
• Kannenhalter separat verzinkt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fass-Abfüllstation
Länge (mm):
1300 mm
Breite (mm):
1460 mm
Höhe (mm):
735 mm
Anzahl Fässer (Stück):
2 Stück
Gewicht (kg):
105 kg
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Fass-Palette, Fasspalette, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, auffang-wanne stahl, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Abfüllstation, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 503,19*
€ 572,43*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,90*
€ 577,79*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,75*
€ 577,79*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,67*
€ 577,79*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,20*
€ 577,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,79*
€ 687,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,60*
€ 649,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,85*
€ 634,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,90*
€ 609,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001207
ab € 57,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.