| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5372095 Herst.-Nr.: 22710100000000 EAN/GTIN: 4251765315618 |
| |
|
| | |
| Eine schnelle und praktische Ergänzung zur Fasspalette 2261: Fässer liegend passgenau und rutschsicher aufsetzen, abfüllen und nach dem Vorgang sofort wieder an ihren Platz zurückbringen oder zum Neubefüllen auf Anhänger oder LKW-Pritsche verladen. Stabile Konstruktion mit Auffangwanne öl- und wasserdicht verschweißt. Kannenhalter verschiebbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Kannenhalter separat verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 1460 mm | Länge: | 1300 mm | Material: | Stahl | Gewicht: | 105 | Ausführung: | für 2 Fässer | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | RAL-Nummer: | RAL 2004 | Höhe: | 735 mm | Farbe: | RAL 2004 Reinorange | Anzahl Fässer: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fass-Palette, Fasspalette, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, auffang-wanne stahl, Eichinger, Fass-Abfüllstation,, reinorange,, 2, Fässer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 503,19* | € 572,43* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,90* | € 577,79* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,75* | € 577,79* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,67* | € 577,79* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,20* | € 577,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|