Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 4 x Fässer, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-30120200000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120200000000
EAN/GTIN:
     4251765317216
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.

Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Sondergrößen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Auffangwanne
Auffangvolumen (l):
300 l
Anzahl Fässer (Stück):
4 Stück
Länge (mm):
1230 mm
Breite (mm):
1230 mm
Höhe (mm):
360 mm
Gewicht (kg):
125 kg
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Ausführung:
mit Gitterrost
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 444,13*
€ 517,75*
€ 4,90*
ab € 450,55*
€ 525,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,07*
€ 530,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,45*
€ 535,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,87*
€ 537,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,22*
€ 636,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,04*
€ 625,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,31*
€ 591,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,97*
€ 577,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.