| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-30121100000000 Herst.-Nr.: 30121100000000 EAN/GTIN: 4251765318039 |
| |
|
| | |
| Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.
Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen Weitere Informationen: | | Lieferhinweis: | Lieferhinweis | Artikelbezeichnung: | Artikelbezeichnung | Marke: | Marke | Ursprungsland: | Ursprungsland | Zolltarifnummer (TARIC): | Zolltarifnummer (TARIC) | Verpackungsart: | Verpackungsart | Länge VPE (mm): | Länge VPE (mm) mm | Breite VPE (mm): | Breite VPE (mm) mm | Höhe VPE (mm): | Höhe VPE (mm) mm | Bruttogewicht VPE (kg): | Bruttogewicht VPE (kg) kg | Datum Artikel-Katalog-Status: | Datum Artikel-Katalog-Status | Artikel hat Nachfolger (J/N): | Artikel hat Nachfolger (J/N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,51* | € 626,65* | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 564,95* | € 646,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,82* | € 654,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 574,60* | € 656,23* | | | | Lager 1498 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,01* | € 667,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|