Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenroller 1168


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1168
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1168
EAN/GTIN:
     4017976011684
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Bügelkonstruktion für den Transport von Rollen, Ballen u.ä. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
400
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
13
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
288
Nutzflächenlänge (mm):
500
Nutzflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
288
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Kistenroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 160,09*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 160,81*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 134,46*
€ 163,41*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 164,10*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,56*
€ 164,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,80*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,55*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.