Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Transportroller
>
Allzweckroller
>
Artikel
Transportroller für Ballen Stahlrahmen, Tragfähigkeit 400 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA1168
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1168
EAN/GTIN:
4017976011684
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Transportroller für Ballen Stahlrahmen, Tragfähigkeit 400 kg
Anwendung
Zum Transport von Ballen und anderen sperrigen und schweren Langgütern.
Ausführung
• aus Winkelstahl geschweißt
Ausführung
• sehr wendig durch hoch qualitative Lenkrollen
• einfache Lösung zum schnellen Transport von Ballen
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
500 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Ballen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
400 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrahmen
Mit Radfeststeller:
Ja
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
288 mm
Anzahl Bockrollen:
0 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
500 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
500 x 500 mm
... >
Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Transportroller
Weitere Suchbegriffe:
allzweckroller
,
Kasten-Roller
,
Kistenroller
,
Transporthund
,
Transport-Roller
,
Transportwagen
,
Materialwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Griffroller
,
FETRA
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 160,37*
Lager 7356
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 161,14*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 162,75*
Lager 1498
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 133,97*
€ 163,92*
Lager 245
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,48*
€ 165,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
12855
ab € 72,04*
Sonstiges
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2179
ab € 110,09*
Sonstiges
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2182
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen