Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiswagen 12595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-12595
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12595
EAN/GTIN:
     4017976125954
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau \"spurlos\", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1676
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
56
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, Schwerlast-Roller, Schwerlastroller, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,89*
€ 413,38*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 350,82*
€ 415,31*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 366,86*
€ 420,35*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 368,82*
€ 422,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,07*
€ 424,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,35*
€ 500,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,57*
€ 493,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,52*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,54*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,06*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,48*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.