Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden für 3392 - 5592 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1325
EAN/GTIN:
     4017976713250
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Etagenboden Tischwagen
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1000
Nettogewicht (kg):
8
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
19
Gesamttragkraft (kg):
90
Hinweis:
für Kastenwagen 3392, 4392, 5392, 5492, 5592 und 5692
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,51*
€ 62,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 62,66*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 64,24*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 52,79*
€ 65,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 68,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.