Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2503 - Stahlblechboden bündig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2503B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503B
EAN/GTIN:
     4017976525037
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra
plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1320
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
47
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 276,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 276,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,98*
€ 276,78*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 234,40*
€ 280,91*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 250,32*
€ 286,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.