Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelw. 2503B Ladefl. 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelw. 2503B Ladefl. 1200x800mm
Schiebebügelw. 2503B Ladefl. 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     4012-782895
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503B
EAN/GTIN:
     4017976525037
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen

Robuste Ausführung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007.

Bereifung
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Außenmaße LxBxH:
1325x809x990 mm
Etagenhöhe:
270 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
47 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral 5007, 30206013, Schiebebügelw. 2503B Ladefl. 1200x800mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,68*
€ 279,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 279,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,46*
€ 280,13*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 239,70*
€ 286,16*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 250,63*
€ 289,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,81*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,55*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,40*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.