Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen 2580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2580
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2580
EAN/GTIN:
     4017976025803
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Rungenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1100
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
923
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
24
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,76*
€ 189,96*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 190,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 192,66*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 194,03*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 194,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.