Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen 3112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3112
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4017976031125
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Tischwagen mit 2 Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere Ladefläche 60 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
120
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
21
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
740
Nutzflächenbreite (mm):
480
Gesamtlänge (mm):
760
Gesamtbreite (mm):
495
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 156,72*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 157,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,90*
€ 158,99*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 133,45*
€ 160,10*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 160,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.