Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optiliner-Tischwagen 3601 blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3601
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3601
EAN/GTIN:
     4017976036014
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Böden Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberfläche. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
400
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
34
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Etagenhöhen (mm):
230, 735
Nutzflächenlänge (mm):
900
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1115
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 400kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 260,29*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 261,56*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,56*
€ 266,12*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,00*
€ 267,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 267,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,43*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.