Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4102 - Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4102V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4102V
EAN/GTIN:
     4017976741024
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer roter Kunststoffmulde (200 Liter Inhalt). Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
910
Nutzflächenbreite (mm):
585
Gesamtlänge (mm):
1566
Gesamtbreite (mm):
692
Gesamthöhe (mm):
774
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
19
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Sonstige)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 244,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 244,29*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 247,09*
Lager 1498
20
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 253,18*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 216,26*
€ 254,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,70*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.