Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4102V, Fetra Handwagen 4102V - Vollgummiräder mit roter Kunststoffmulde 200 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1651612
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4102V
EAN/GTIN:
     4017976741024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4102V, Handwagen 4102V - Vollgummiräder mit roter Kunststoffmulde 200 Ltr., Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
750
Nutzflächenbreite (mm):
425
Gesamtlänge (mm):
1566
Gesamtbreite (mm):
668
Gesamthöhe (mm):
777
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
19
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, HANDWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,74*
€ 242,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 243,22*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 201,16*
€ 247,42*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 250,64*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 215,21*
€ 253,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 43,24*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.