Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4104 - Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handwagen, Ladefläche 845 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 845 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 845 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4104V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4104V
EAN/GTIN:
     4017976741048
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
845
Nutzflächenbreite (mm):
545
Gesamtlänge (mm):
1526
Gesamtbreite (mm):
832
Gesamthöhe (mm):
801
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
24,4
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Sonstige)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,69*
€ 294,48*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 295,94*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 257,54*
€ 302,00*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 257,73*
€ 303,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,24*
€ 305,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.