Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausatz Infektionsschutzrahmen 5934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-5934
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5934
EAN/GTIN:
     4017976559346
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Infektionsschutzrahmen als Anbausatz für viele fetra-Transportgeräte. Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Transparente PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen, z.B. mit dem Coronavirus. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
571
Gesamttiefe (mm):
49
Gesamthöhe (mm):
1410
Hinweis:
Aufbauhöhe: 837 mm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
7,6
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
... > Fetra > Wagen > Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 131,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 132,09*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 107,86*
€ 133,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,03*
€ 133,74*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 133,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
5834
ab € 208,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.