Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6435VZ mit Zugöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6435VZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6435VZ
EAN/GTIN:
     4017976435022
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1000
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Gesamtlänge (mm):
1950
Gesamtbreite (mm):
950
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
134
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.113,89*
€ 1.191,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,35*
€ 1.215,02*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 1.161,70*
€ 1.243,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,40*
€ 1.244,86*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.168,82*
€ 1.249,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,77*
€ 1.480,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,22*
€ 1.471,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,32*
€ 1.428,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,84*
€ 1.401,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,70*
€ 1.382,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.