Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6435VZ, Fetra Handpritschenwagen 6435VZ mit Zugöse Ladefläche 1.600 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737205
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6435VZ
EAN/GTIN:
     4017976435022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6435VZ, Handpritschenwagen 6435VZ mit Zugöse Ladefläche 1.600 x 900 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
134000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1950
Gesamtbreite (mm):
950
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
134
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, handpritschenwagen tk 1000kg, HANDPRITSCHENWAGEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.113,89*
€ 1.191,13*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,35*
€ 1.215,02*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.161,70*
€ 1.243,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,40*
€ 1.244,86*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.168,82*
€ 1.249,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,02*
€ 1.445,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,04*
€ 1.437,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,94*
€ 1.395,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,78*
€ 1.369,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,35*
€ 1.342,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.