Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beistellwagen 92910 - offener Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-92910
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92910
EAN/GTIN:
     4017976929101
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
esd etagenwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Offener Rahmen ohne Platten. Mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenhöhe (mm):
197, 652, 1152
Nutzflächenlänge (mm):
605
Nutzflächenbreite (mm):
405
Gesamtlänge (mm):
821
Gesamtbreite (mm):
455
Gesamthöhe (mm):
1178
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
26
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Montagerollwagen (Werkstatt)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,30*
€ 350,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,07*
€ 352,27*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 307,01*
€ 354,45*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 361,65*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 363,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.