Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für Etagenwagen 1000 x 700 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E8102ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081021
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1000
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
90
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
10,9
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 56,33*
16 Tage
11
pro Stück
€ 7,50*
ab € 43,75*
€ 56,61*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,65*
€ 57,63*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,14*
€ 58,02*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 48,22*
€ 62,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.