Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für ESD-Etagenwagen 1200 x 800 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E9303ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9303ETAW
EAN/GTIN:
     4017976293035
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1200
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
50
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
14,4
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 147,23*
20 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 147,93*
Lager 1498
15
pro Stück
€ 5,45*
ab € 126,95*
€ 150,43*
7 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 151,09*
22 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,082*
€ 152,412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 126,95* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.