Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63502196230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502196230
EAN/GTIN:
     4014586389615
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023100
VE:
5 St
DisGroup:
04
PackagingLength:
,178 m
PackagingWidth:
,126 m
PackagingHeight:
0,03 m
GrossWeight:
,238 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
100 mm
Aufnahme:
SL
Weitere Suchbegriffe: segmentmesser fein, segmentsägeblatt, segmentsägeblatt 100mm, HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St, Aufnahme SL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,43*
€ 192,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 195,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 200,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 202,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,48*
€ 203,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.