Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63502233250
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502233250
EAN/GTIN:
     4014586417424
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
Aufnahme:
SL
VE:
50 St
DisGroup:
04
PackagingLength:
,225 m
PackagingWidth:
,205 m
PackagingHeight:
,11 m
GrossWeight:
1,509 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
50 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt fein, kreissägeblatt, tauchsägeblatt 50mm, E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
Frei Haus
ab € 563,74*
€ 626,81*
€ 4,90*
ab € 561,54*
€ 626,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,07*
€ 630,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,43*
€ 631,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,98*
€ 634,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,81*
€ 751,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,70*
€ 738,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,75*
€ 697,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.