Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FEIN E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL
FEIN E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034982
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502233250
EAN/GTIN:
     4014586417424
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
SL
Gesamtlänge:
50 mm
Breite:
50 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Inhalt:
50
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt fein, kreissägeblatt, tauchsägeblatt 50mm, FEIN, E-Cut, Precision-Sägeblatt,, Länge, 50, mm,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
Frei Haus
ab € 563,74*
€ 626,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 561,54*
€ 626,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,07*
€ 630,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,43*
€ 631,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,98*
€ 634,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,82*
€ 745,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,95*
€ 732,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,00*
€ 704,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,02*
€ 691,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.