Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt Pyramix, Korn 280, VE 25 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63717239020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63717239020
EAN/GTIN:
     4014586328775
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 115mm
Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm. zum Entfernen tiefer Kratzer
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
DisGroup:
02
PackagingLength:
,13 m
PackagingWidth:
,19 m
PackagingHeight:
,065 m
GrossWeight:
,307 kg
CountryOfOrigin:
BE
Korn:
280
VE:
25 St
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Schleifblatt Pyramix, Korn 280, VE 25 St
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 130,10*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 105,61*
€ 130,11*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 130,70*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 101,36*
€ 131,00*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 131,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.