Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt Pyramix, Korn 800, VE 25 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63717241020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63717241020
EAN/GTIN:
     4014586328812
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 115mm
Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm. zum Entfernen sehr leichter Kratzer, Schliffbildaufbau, Reduzierung der Rautiefe
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
DisGroup:
02
PackagingLength:
,13 m
PackagingWidth:
,19 m
PackagingHeight:
,065 m
GrossWeight:
,2806 kg
CountryOfOrigin:
BE
Korn:
800
VE:
25 St
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p800, Schleifblatt Pyramix, Korn 800, VE 25 St
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 130,07*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 105,71*
€ 130,09*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 130,67*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 101,20*
€ 130,97*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 131,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.